missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Flexible PBTP- und PP-Distributoren
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig von 0 °C bis +110 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- FDA-Konformität
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Vakuum-geeignet
- Roter Schraubverschluss aus PBTP für Flaschengewinde GL 45 und Verteilergehäuse mit Schlauchanschlüssen aus PP
- Drei gebogene 2-Schritt-Schlauchanschlüsse auf der Oberseite, zwei gerade Schlauchanschlüsse auf der Unterseite
- Für elastische Schläuche wie Viton™, Tygon™ und Silikon
- 6-mm-Bohrung an Schlauchanschlüssen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Beschreibung | Ein Verbindungsstück mit 9 mm-Außendurchmesser, zwei 12 mm-Schlauchverbinder |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abziehen/Einfügen von Flüssigkeiten, Schläuchen |
| Material | Polypropylen, PBTP, PBTP |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0° bis +110 °C |
| Gewindegröße (metrisch) | 8 mm |
| Halsausführung | 8 mm |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm Öffnung |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur