missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gewindekopplungen aus PBT
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flexible Kupplung von zwei Glasgewinden |
| Material | PBT |
| Max. Temperatur (metrisch) | 180 °C |
| Menge | 1Pack |
| Material des Schraubverschlusses | PBT |
| Produktlinie | Kopplung |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 14 |
| Produkttyp | Schraubkupplung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur