Learn More
Palladium(II)-Nitrat, Lösung, Pd 10 % w/w (kont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium(II) nitrate |
Farbe | Braun bis Orange |
Namenshinweis | Solution |
UN-Nummer | UN3264 |
Konzentration | Pd 10% w/w (cont. Pd) |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water and dilute nitric acid. |
Formelmasse | 230.43 |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
W06J049 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 012621.ND,012621.NH,012621.NB |
P24J054 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 012621.NH |
W20E022 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 012627.NA,012621.ND,012621.NH,012621.NB |
U07B071 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012627.NA,012621.ND,012621.NH,012621.NB |
E02R001 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 012627.NA,012621.ND,012621.NH,012621.NB |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.