missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palladiumhydroxid, Pd 5 % auf Kohlenstoffpulver, Typ A 403002-5, nominell 50 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium hydroxide |
Namenshinweis | Pd 5% on carbon powder, Type A403002-5, Nominally 50% water |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 g |
Geruch | Odorless |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'