missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palladium, 10 % auf Aktivkohlepulver, Typ A402023-10, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Namenshinweis | 10% on activated carbon powder, Type A402023-10, Nominally 50% water wet |
Farbe | Schwarz |
Menge | 2 g |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in aqua regia. Insoluble in water. |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'