missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ i3300 Etikettendrucker für die Industrie, mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung, EU

Artikelnummer. p-7237501
Click to view available options
Beschreibung:
Mit WLAN
Ohne WLAN
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16306935

Marke: Brady™ 241131

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der industrielle Etikettendrucker BradyPrinter i3300 kann eine große Auswahl an Schildern und Etiketten einfarbig drucken.Drucken Sie mühelos Etiketten zur Kennzeichnung von Kabeln, Produkten, Laborproben und Einrichtungen.

Mit industriellen Etikettendrucker BradyPrinter i3300 erhalten Sie Ihr ideales Etikettendruckszenario mit einrastenden Etiketten und Farbbändern – ohne Kalibrierung und ohne verschwendete Blankoetiketten.

  • Der industrielle Etikettendrucker mit mittlerem Druckvolumen ist ideal für die Kennzeichnung in Ihrer gesamten Anlage, von Kabeln und Schalttafeln bis hin zu Sicherheits- und Anlagenetiketten.
  • Dank der Print Smart Technologie druckt der Drucker auf das erste Etikett – sogar Hüllen und kleine Etiketten
  • Blitzschneller Wechsel – narrensichere Drop-in-Etikettenrollen und Farbbänder sind in 20 Sekunden einsatzbereit
  • Apropos Optionen: Dieser Drucker bedruckt mehr als 825 Teile und 70 Materialoptionen für eine einrichtungsweite Kennzeichnung.
  • Wird mit der Brady Workstation PWID Software Suites geliefert, die die Erstellung von Etiketten noch einfacher zu gestalten
  • Die Einrichtung ist stressfrei – Kontaktieren Sie unser Brady Technical Support Team, und wir vereinbaren einen kostenlosen telefonischen Einrichtungstermin.

Spezifikation

Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Print Technology Thermotransfer
Abmessungen (L x B) 305 x 231 mm
Farbfunktion Monochrom
Beschreibung Mit WLAN
Enthält Dieser i3300 Drucker wird in einem Pappkarton geliefert. Im Lieferumfang sind ein Netzkabel, eine Brady Workstation LAB Suite, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Handbuch, ein Reinigungskit und eine gedruckte Kurzanleitung enthalten
Druckgeschwindigkeit 101,60 mm/s
Auflösung 300 dpi
Kennwerte der Stromversorgung 100/240 V, 50/60 Hz
Alternate Part Number i3300-C-EU-W-LABS
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt