missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
P-Xylylylen-Dichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
p-Xylylene dichloride is a monomer used in preparation of poly(p-phenylene vinylene(PPV) nanotubes and nanorods by chemical vapor deposition (CVD) polymerization method. It was used in a study to investigate the effect of CVD monomer selection and reaction conditions on the resulting PPV polymer layer composition and luminescence properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Xylylendichlorid ist ein Monomer, das bei der Herstellung von Poly(p-Phenylen-Vinylol(PPV)-Nanoröhrchen und Nanorodellen durch das chemische Dampfdeposition (CVD)-Polymerisationsverfahren verwendet wird. Es wurde in einer Studie verwendet, um die Wirkung der CVD-Monomerauswahl und der Reaktionsbedingungen auf die resultierende PPV-Polymerschichtzusammensetzung und Lumineszenzeigenschaften zu untersuchen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und aktiven Metallen.
P-Xylylendichlorid ist ein Monomer, das bei der Herstellung von Poly(p-Phenylen-Vinylol(PPV)-Nanoröhrchen und Nanorodellen durch das chemische Dampfdeposition (CVD)-Polymerisationsverfahren verwendet wird. Es wurde in einer Studie verwendet, um die Wirkung der CVD-Monomerauswahl und der Reaktionsbedingungen auf die resultierende PPV-Polymerschichtzusammensetzung und Lumineszenzeigenschaften zu untersuchen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und aktiven Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Xylylene dichloride |
Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
Siedepunkt | 254°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2928 |
Beilstein | 774706 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
Formelmasse | 175.06 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'