missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
P-Terphenyl D14 in DCM 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Verpackung:
Ampulle
Flasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | p-Terphenyl D14 |
| Konzentration | 2000 μg/mL |
| Typ | Standardlösung für Pestizide und Metaboliten |
| Element | p-Terphenyl D14 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Menge | 1 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur