missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone P

Artikelnummer. 18846956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
18846956 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18846956 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. LP0149B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.30 CHF
    126.93 CHF / 500 Gramm
    Sparen 190.37 CHF
    59% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P is a peptic digest which conforms to the USP specification.

Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P is a peptic digest which conforms to the USP specification of peptic digests of animal tissue.

The high sulphur content makes it ideal for use in culture media.

  • The high sulphur content makes it ideal for use in culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Dehydrated Powder
Produkttyp Peptone
Zur Verwendung mit (Anwendung) Culture media
Menge 500 g
Protein Source Pork

For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.