missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Moxifloxacin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests
Click to view available options
Konzentration:
5 µg
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Moxifloxacin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Die einfache Handhabung wird durch bruchsichere, federbelastete Kassetten, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren für das Ende der Kassette gewährleistet.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, sondern bietet auch eine visuelle Anzeige folgender Punkte:
Jede Kassette ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, um einen Feuchtigkeitsgehalt von <2 % aufrechtzuerhalten und so eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnisse benötigen, auf die Ihr Labor zählt.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, sondern bietet auch eine visuelle Anzeige folgender Punkte:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kassette ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, um einen Feuchtigkeitsgehalt von <2 % aufrechtzuerhalten und so eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnisse benötigen, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Moxifloxacin |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den CLSI-, EUCAST- und SFM-Richtlinien |
| Konzentration | 5 µg |
| Beschreibung | OxoidMoxifloxacin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
| Antibiotika-Code | MXF |
| Produkttyp | Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
| Testtyp | Antimikrobielle Empfindlichkeit |
| Anzahl pro Packung | 5 Kassetten/Packung |
| Verpackungsart | 50 Scheiben/Kassette |
| Menge | 50 Scheiben/Kassette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur