missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ EC-Bouillon (dehydriert)

Artikelnummer. 10750554
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10750554

Marke: Thermo Scientific™ CM0853B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Weisen Sie mit diesem Medium selektiv Escherichia coli aus Lebensmitteln und Umweltproben nach.

Selektiver Nachweis von Escherichia coli aus Lebensmitteln und Umweltproben mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ EC-Bouillon (dehydriert). EC-Bouillon ist ein Selektivmedium für die Differenzierung von Fäkalcoliformen und für den Bestätigungstest für Escherichia coli aus Lebensmitteln und Umweltproben1,2. Eignet sich auch zur Koloniezahlbestimmung mutmaßlicher E. coli in Milch und Milchprodukten nach dem MPN-Verfahren.3.

Escherichia coli ist ein häufiger, gramnegativer Mikroorganismus, der in Lebensmitteln und Wasserproben vorhanden sein kann. Das Vorhandensein von E. coli-Zellen kann auf fäkale Verunreinigungen hindeuten, obwohl ihr Verzehr nicht unbedingt schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben muss. Dennoch verursachen bestimmte Stämme Durchfallerkrankungen und können außerdem zu schwerwiegenderem Krankheitsverlauf führen.

EC-Bouillon hat sich als zuverlässiges Medium zum Erhalt zuverlässiger Ergebnisse innerhalb von 24 bis 48 Stunden erwiesen.3.

  • Gezielt: Die Zugabe von Gallensalzen Nr. .3 zum Medium wirkt sich hemmend auf gramnegative Bakterien aus, insbesondere auf Bazillen und Fäkalstreptokokken, was das Medium selektiv für Escherichia coli.3 macht.
  • Einfache Auswertung: Gasbildung als Ergebnis der Lactosefermentation ist ein vorläufiger Nachweis für das Vorhandensein von Coliformen.

Die Anwesenheit von E. coli in Wasser ist auch ein spezifischer Indikator für fäkale Verunreinigungen, aber das Fehlen schneller Identifizierungsmethoden führt dazu, dass oft die unspezifische Gruppe der Fäkalcoliforme als Indikator für eine derartige Verschmutzung verwendet wird. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwischen Coliformen fäkalen Ursprungs und jenen aus anderen Quellen zu differenzieren.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: ISO, NMKL-Normen.
Beschreibung EC-Bouillon, modifiziert
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 13,5 l Medium

Nur für Laboranwendungen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt