missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefoperazon/ Sulbactam2: 1 Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests, 105 μg
Click to view available options
Konzentration:
105 μ g
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefoperazon/Sulbactam-2:1-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Anwenderfreundlichkeit durch bruchsichere und federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnung und Anzeige am Ende des Magazins.
Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Cefoperazone/Sulbactam |
| Konzentration | 105 μ g |
| Beschreibung | Oxoid Cefoperazon/Sulbactam 2: 1 Antimikrobielle Empfindlichkeitstestblättchen |
| Antibiotika-Code | SCF |
| Produkttyp | Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
| Testtyp | Antimikrobielle Empfindlichkeit |
| Anzahl pro Packung | 5 Kassetten/Packung |
| Verpackungsart | 50 Testblättchen/Kassette |
| Menge | 50 Scheiben/Kassette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur