missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diversey™ Oxivir Excel Disinfectant Wipes
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 17 cm (6 x 7 Zoll)
27 x 20 cm (10 x 8 Zoll)
Format:
Flowpack
Kanister, PT02
Verpackungsmenge:
100 Tücher/Packung, 12 Packungen
160 Tücher/Packung, 6 Packungen
Packungsgröße:
1200 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Einstufiges Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum und kurzen Kontaktzeiten
- Oxivir Excel Wischtücher können auf nicht-invasiven medizinischen Geräten und nicht-porösen Oberflächen verwendet werden
- Vollständige viruzide Wirkung in nur 30 Sekunden, einschließlich unbehüllter und behüllter Viren wie SARS-CoV-2
- Das leistungsstarke Tensidpaket bietet eine hervorragende Reinigungsleistung, einschließlich Entkalkung und Kalkbegrenzung
- Keine Gefahrenklassifizierung
- Wirksam dank AHP-Technologie (beschleunigtes Wasserstoffperoxid)
- Die AHP-Formulierung strapaziert die Oberflächen nicht, wodurch die Lebensdauer der Geräte verlängert wird
- Ausgezeichnetes Sicherheitsprofil für den Anwender - keine persönliche Schutzausrüstung erforderlich
- Enthält keine Stoffe, die die Atemwege reizen
- Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit hohem Risiko, einschließlich Intensivstationen, OP, Neugeborenen-Intensivstationen und Patientenräumen
- geruchsfrei
- Kein Spülen erforderlich
- Sicherer für Umwelt und Anwender, da die AHP-Wirkstoffe in Wasser und Sauerstoff zerfallen. Frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
- Medizinprodukt der Klasse IIa
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7 Zoll |
| Breite (metrisch) | 17 cm |
| Material | Polypropylen |
| Beschreibung | Nur für AT, CH, DE und FR |
| Abmessungen (L x B) | 15 x 17 cm (6 x 7 Zoll) |
| Format | Kanister, PT02 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allzweck-Viruzidwischtücher |
| Mehr anzeigen |
The surfactants used in this product are biodegradable in compliance with the requirement of EU Detergent Regulation, EC 648/2004
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur