missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash Überschuhe (Paar) Größe 5 und 6, rutschfeste Sohle, elastischer Knöchelbund

Artikelnummer. 30058222
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
Packungsgröße:
200 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058222 XL 200 Paare
30058349 M 200 Paare
30058244 L 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058222 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2564.400.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 CHF
    423.79 CHF / 200 Paare
    Sparen 43.21 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der rutschfeste Überschuh besteht aus Chemsplash Der Stoff ist weich und mikroporös. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub.

Chemsplash Rutschfester Überschuh

  • Chemsplash 55 g/m² Material Typ PB 6B
  • Beschichtete, weiße, rutschfeste PVC-Sohle
  • Silikon- und latexfrei
  • Anti-Static Material
  • Nicht fusselnd
  • 16 in. Länge
  • Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9
  • PFAS-frei

Beschreibung: Die Chemsplash Der rutschfeste Überschuh besteht aus Chemsplash Der Stoff ist weich und mikroporös. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9. Eine rutschfeste, strukturierte Sohle sorgt für besseren Halt auf dem Boden, und ein elastischer Knöchelbund gewährleistet sicheren Halt. Chemsplash Accessoires können dazu dienen, den Träger vor seiner Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger zu schützen. Die Produktreihe wurde so konzipiert, dass sie maximalen Tragekomfort bietet.

Spezifikation

Größe XL
Material Mikroporöses Material
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Rutschfest
Widerstand Flüssig
Produkttyp Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Cleanroom Class Klasse 100-1000 (ISO 5-6)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.