missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Oven 125 Control Dry mit CH-Stecker

Artikelnummer. 16238561 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16238561 125 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16238561 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020019289

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leistungsstarke Trockenschränke für Temperaturregelung, Trocknung, Alterung und Heizaufgaben.

  • Schnelle Erwärmung und exakte Temperaturregelung garantieren reproduzierbare Ergebnisse in Industrielabors, Schulen und Universitäten, Forschung, Qualitätskontrolle oder Wissenschaft. Dank seiner hochwertigen Isolierung hat das Gerät ein im Verhältnis zum Gesamtvolumen sehr großes Innenleben von 125 l. Diese Struktur reduziert außerdem Geruchsemissionen und Betriebskosten und gewährleistet eine besonders konsistente Temperatur.
  • Der geregelte Ofen 125 Umwälzthermostatschrank heizt auf 300 °C auf. Die zusätzliche Temperaturwahllimitierte TWB (DIN12880) erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Darüber hinaus kann die Temperaturkurve während der Prüfung unabhängig von der Sicherheitstemperatur überwacht werden. Das bedeutet, dass Ihr Testmaterial immer geschützt ist.
  • Der großzügig dimensionierte Innenraum des Ofensteuertrockenes 125 ist komfortabel beleuchtet. Eine praktische Kabeldurchführung an der Rückseite des Geräts ist standardmäßig für Messungen im Ofen oder im Testmaterial vorgesehen. Der Lüfter schaltet sich automatisch aus, wenn die Tür geöffnet ist. Bis zu 6 einsteckbare Einlegeböden können im Innenraum aus Edelstahl untergebracht werden.
  • Der Ofensteuertrockener 125 bietet eine Schnittstelle für einen zusätzlichen Sensor zur direkten Temperaturregelung im Testmaterial. Testparameter können direkt auf einem USB-Stick gespeichert werden.
  • Alle wichtigen Prozessparameter werden auf zwei großen TFT-Displays übersichtlich dargestellt. Die Temperaturprofile und die einzelnen Anwenderprofile können über die intuitive Benutzeroberfläche eingegeben werden. Die Echtzeituhr ermöglicht eine komfortable digitale Dokumentation und einen zeitverzögerten Start.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 125 l
Temperatur (metrisch) Ambient to 300°C
Display LCD
Max. Einschublast 30 kg
Anzahl Einschübe 6
Zeitschaltuhr 1 bis 142560 min.
Abmessungen (T x B x H) innen 450 x 550 x 525 mm
Abmessungen (L x B x H) 650 x 700 x 825 mm
Gewicht (metrisch) 82 kg
Spannung 100 bis 115 V/220 bis 240 V
Wirkleistung 2500 W
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.