missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Oven 125 Basic Dry mit CH-Stecker

Artikelnummer. 16298551 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
450 x 550 x 525mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) innen unitSize
16298551 450 x 550 x 525mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16298551 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020019279

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Universalofen zum Temperieren, Trocknen, Reifen und Heizen im Labor.

  • Für Anwendungen in der Industrie, Schulen/Universitäten, Forschung, Qualitätskontrolle und Wissenschaft
  • Schnelle Aufheizzeiten und eine präzise Temperaturregelung garantieren reproduzierbare Testergebnisse
  • Eine spezielle, geruchsfreie Isolierung sorgt zudem für niedrigere Betriebskosten
  • Der Ofen kann über USB gesteuert werden und Testparameter können für weitere Analysen aufgezeichnet werden
  • Temperaturbereich: Raumtemperatur von +5 °C bis 250 °C
  • Fassungsvermögen: 125 l
  • Elektronisch einstellbare Belüftung
  • Übersichtliche Anzeige- und Steuerungsmenüs
  • Tastensperre
  • Zeitschaltuhr
  • Einstellbare Temperaturgrenze
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Temperatur (metrisch) Ambient to 250°C
Typ Ofen
Display 7-Segment-LED
Max. Einschublast 30 kg
Steckertyp CH Plug
Zeitschaltuhr 1 bis 144000 min.
Abmessungen (T x B x H) innen 450 x 550 x 525mm
Abmessungen (L x B x H) 650 x 700 x 825 mm
Gewicht (metrisch) 74 kg
Spannung 100 bis 115 V/220 bis 240 V
Wirkleistung 2450 W
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.