Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 815600 ROSS™ pH-Kombinationselektrode
Die Thermo Scientific™ Orion 815600 ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Marke: Thermo Scientific™ 8155SC
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 815600 ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu fünfmal genauer.
- Material: Elektrodenkörper aus Epoxidharz
- pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Internes Bezugssystem: ROSS
- Diaphragma: Glasfaser
- Abmessungen: 120 x 12 mm
- Genauigkeit pH-Wert: 0.01; Fülllösung: 810007
- Für Universalapplikationen, wenn pH-Werte genau gemessen werden müssen
- Körper aus Epoxidharz gewährleistet Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit
- Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
- Drift liegt unter pH 0.002 pro Tag, sodass eine Neukalibrierung nicht oft erforderlich ist
Spezifikation
Requires separate cable | |
Glasfaser | |
0 bis 14 | |
Combination pH Electrode | |
3M KCl | |
0,01 |
S7 -Schraubverschluss | |
Epoxy Körper | |
0 bis 100 ° C | |
< 0.002pH/day | |
ROSS | |
32 ° bis 212 ° F |