missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Orangenserum-Nährpad-Set und gezahntes MF, pH 3.2
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Scheiben mit Porengröße 0.8 μm
Beschreibung
- Nährstoffpads mit Gittermembranen
- Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
- Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen.
- Validierungsanleitung verfügbar
- Äußerst vielseitig – mehrere Anwendungen
- Wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
- Einfache Handhabung
- Membranen, die für den Einsatz mit e.motion-Spender geeignet sind
- Zum Nachweis und zur Zählung säuretoleranter Mikroorganismen in Getränken, Wasser und Rohstoffen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Format | Scheibe mit 0,8 μm Porengröße |
| Medientyp | Orangenserum (pH 3,2) |
| Sterilität | Steril |
| Klasse des Zielorganismus | Säuretolerante Mikroorganismen |
| Rasterfarbe | Weiß |
| Verpackungsart | Einzeln verpackte MF zur Verwendung mit Spender, 10 x 10/Beutel Schalen mit NP |
| Porengröße | 0.8 μ m |
| Menge | 100 Stück/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur