missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ Küvette 692.091-OG, f. Reflexionsmessungen Optisches Glas, A.-Dm. 34 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Cuvette Cell |
| Kapazität (metrisch) | 12 ml |
| Material | Optical Glass |
| Innenbreite (metrisch) | 31.6mm |
| Menge | 2Pack |
| Wavelength Range | 360 bis 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Breite (metrisch) | 34 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur