missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat

Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Gewichteset der Klasse F2 ohne Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert

Marke:  Sartorius™ YCS31-654-AC-00

Additional Details : Gewicht : 0.10000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11323384

  • 1350.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Werte von 1 bis 5 mg: Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg: Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher: Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
Spezifikation

Spezifikation

Proof Line-Gewichte-Set
OIML Klasse F2
Spezial-Edelstahl
1 g bis 5 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote