missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Prüfliniengewichtsset mit DAkkS-Zertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g bis 1 kg
1 g bis 200 g
1 mg bis 500 mg
Dichte:
2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg)
7,950 kg/m3
Material:
Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Spezial-Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisierbar
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Proof Line-Gewichte-Set |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierung |
| Klassifikation | OIML Klasse E2 |
| Material | Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg) |
| Dichte | 2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg) |
| Masse | 1 mg bis 500 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur