missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Ölaufnahmematerial im vielseitigen Format, T-F 2001
Beschreibung
- Das Aufnahmematerial im vielseitigen Format kombiniert den Komfort und die Vielseitigkeit von vier Sorbentien in einem
- Ideal für die Aufnahme von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser anwesend sein kann
- Als Barriere, Kissen, Auflage oder Rolle verwenden
- Kann um Geräte herum platziert werden
- Verhindert die Ausbreitung von Lecks oder verschütteten Flüssigkeiten in angrenzende Bereiche
- Perforationen alle 40 cm, damit das Produkt auf die gewünschte Länge geschnitten werden kann
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braun |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 41 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 155,2 L |
| Typ | Multi-Format |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert die Ausbreitung von Lecks oder verschütteten Flüssigkeiten in angrenzende Bereiche |
| Modell | T-F2001 |
| Verpackungsmenge | 3/Packung |
| Abmessungen (L x B) | 15,2 x 0,120 m |
| Länge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Länge (metrisch) | 15,2 m |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?