missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Dreiskalenwaagen: Polypropylen-Schaufel für Waagen ohne Tara

Die Schaufel mit Gegengewicht ist mit Füßen versehen, um ein Verschütten zu verhindern.

Marke:  OHAUS™ 80780014

Additional Details : Gewicht : 0.20000kg

Artikelnummer. 12707206

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

Zur Aufbewahrung und Ausgabe von körnigen Materialien. Die Schaufel mit Gegengewicht ist mit Füßen versehen, um ein Verschütten zu verhindern.

Bestellinformation

L x B x H: 12 x 6 x 2 3/4 Zoll (30 x 15 x 70 cm).

Spezifikation

Spezifikation

Probenschiffchen mit Fuß
Scoop and Counter Weight, Poly
Weiß
Ohaus™ dial-O-gram Dreiskalenwaagen 2000
2.75 Zoll
12 Zoll
6 Zoll
Polypropylen
24 g Gegengewicht
Halten und Lagern von Granulaten
30.5 x 15.24 x 6.98 cm (12 x 6 x 2.75 in.)
6.98 cm
30.5 cm
15.24 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote