missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Kompaktwaagen, CS-Serie

Die leichten, tragbaren elektronischen Waagen eignen sich optimal für den Einsatz außerhalb des Labors

70.00 CHF - 83.40 CHF

Spezifikation

Typ CS Compact Scale
Stabilisierungszeit 3 sec.
Mehr Spezifikationen ansehen

Includes: Drei AA-Batterien, Wägeschale aus Edelstahl, Wechselstromadapter

Produkte 3
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Modell. Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Modell. Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11848682 Zubehör anzeigen OHAUS™
83997618
2000 g Tabellen, Netzteil, drei AA-Batterien, Wägeschale aus Edelstahl CS2000P 1.0 g 70.00 CHF
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 4
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10773007 Zubehör anzeigen OHAUS™
83997619
5000 g Wechselstromadapter, drei AA-Batterien, Wägeschale aus Edelstahl CS5000-001 1 g 83.40 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11838682 Zubehör anzeigen OHAUS™
83997617
200 g AC adapter, three AA batteries, stainless-steel weighing pan CS200-001 0.1 g 70.00 CHF
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 7
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Geeignet für eine große Auswahl an Anwendungen einschließlich Qualitätskontrolle, Rezepturen, Wiegen von Post, forensischen Untersuchungen und Probenahmen von Boden und Wasser und Lebensmittelanwendungen.

  • Leicht mit nur zwei Knöpfen zu bedienen mit einer Standardwägeschale aus Edelstahl
  • Drei Modelle mit geringem Profil und Wägekapazitäten von 200 bis 5000 g Anzeige für niedrigen Batteriestand, Anzeigen für Über-/Unterbeladung, Tastatur mit taktiler Rückmeldung und automatischer Abschaltung Schnelle, einfache Kalibrierung ermöglicht dem Anwender die Reaktion auf Veränderungen des Standorts und der Temperatur
  • Stabiler Aufbau bietet einen Überladungsschutz von bis zu 150 % der Kapazität Betrieben durch drei AA-Batterien oder einen AC-Adapter (beides im Lieferumfang enthalten)
  • Wiegt in g, lb:oz, Newton, oz
  • Nettogewicht: 0.47 kg (0.91 lbs.)
  • Abmessungen (L × B × H): (7.625 × 5.312 × 1.5 in.) 19.3 × 13.5 × 3.9 cm
  • Hergestellt in einer ISO 9001-registrierten Anlage

Service Plan

Serviceplan verfügbar.

Certifications

ISO 9001-konform

Warranty

1 Jahr (USA und Kanada)

Spezifikation

Spezifikation

CS Compact Scale
3 sec.