missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Objektiv Plan Achromat

Artikelnummer. 11844584
Click to view available options
Typ:
Objektiv plan-achromatisch 10X / 0,25 Ph1
Objektiv plan-achromatisch 20X/0,40
Objektiv plan-achromatisch 4X/0,10
Vergrößerungsleistung:
10X
20X.
Gehäuse 4x
Beschreibung:
WD:0,9mm
WD:12mm
WD:4,4mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11844584

Marke: Zeiss™ 4155001605001

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für die Verwendung mit Carl Zeis Primo-Mikroskopen

  • Objektiv Plan-Achromat 20x/0.40 für Primo (WD: 0.90 mm)
  • Objektiv Plan-Achromat 10x/0.25 Ph1 für Primo (WD: 4.4 mm)
  • Objektiv Plan-Achromat 4x/0.10 für Primo (WD: 12.0 mm)

Spezifikation

Typ Objektiv plan-achromatisch 10X / 0,25 Ph1
Beschreibung WD:4,4mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Primo
Vergrößerungsleistung 10X
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt