missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Objektiv LD A Achromat

Artikelnummer. 14811251
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
20X.
40X
Gehäuse 100X
Fokusabstand:
0,22 mm
2 mm
4,3 mm
8,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 14811251

Marke: Zeiss™ 4212419910

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für Routineuntersuchungen. A-Plan-Ziele eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Diese Objektivklasse stellt sowohl bei Routine- als auch bei Forschungsaufgaben eine gute Alternative zu Achroplan Objektiven dar.
  • A-Plan Objektive zeichnen sich durch hohe Kontrastfähigkeit aus und lassen sich mit Okularen mit einem Sichtfeld bis zu 23 mm einsetzen.
  • Sie ermöglichen kontrastierende Methoden von Hellfeld bis Phasenkontrast.
  • Bei Anregungswellenlängen innerhalb des sichtbaren Spektrums können sie für Epifluoreszenzarbeiten verwendet werden.

Spezifikation

Typ LD A-Planobjektiv
Fokusabstand 8,5 mm
Vergrößerungsleistung 10X
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt