missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Objektiv LD „A-Plan“
Entwickelt für Routineuntersuchungen. A-Plan-Ziele eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Zeiss™ 4210909902
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Diese Objektivklasse stellt sowohl bei Routine- als auch bei Forschungsaufgaben eine gute Alternative zu Achroplan Objektiven dar.
- A-Plan Objektive zeichnen sich durch hohe Kontrastfähigkeit aus und lassen sich mit Okularen mit einem Sichtfeld bis zu 23 mm einsetzen.
- Sie ermöglichen kontrastierende Methoden von Hellfeld bis Phasenkontrast.
- Bei Anregungswellenlängen innerhalb des sichtbaren Spektrums können sie für Epifluoreszenzarbeiten verwendet werden.
Spezifikation
LD A-Planobjektiv | |
0,22 mm | |
Gehäuse 100X |
A-Planobjektiv 100x/1,25 Oil M27 | |
Immersol 518 N, Öler 20 ml | |
Je 1 |