missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Achromatisches Planobjektiv CCIS EC PL für BA310E
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
Gehäuse 100X
Gehäuse 20X
Beschreibung:
Nicht zutreffend:0,25, WD:17,4mm
Nicht zutreffend:0,45 mm, WD:0,9mm
Nicht zutreffend:1,25/S-Oil, WD:0,15mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Standmikroskope der Serie BA310.
- Farbkorrigiertes Infinity-System
- Bleifreies Glas
- Verbesserter Kontrast Korrektur der Feldkrümmung.
- Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
- Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektiv |
| Beschreibung | Nicht zutreffend:0,45 mm, WD:0,9mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BA310E Mikroskope |
| Vergrößerungsleistung | Gehäuse 20X |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur