missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen und Multischalen, Oberfläche mit geringer Zellbindungskapazität
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
1 ml
2 mL
3 ml
Packungsgröße:
7 Stück
Beschreibung
Verhindern Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen und Multischalen mit Oberfläche mit geringer Zellbindungskapazität die Adhäsion von adhärenten Zellen an der Oberfläche, sodass die Bildung von verankerungsunabhängigen Zellkolonien möglich wird.
- Hervorragend geeignet für die Kultivierung von Embryoidkörpern und anderen verankerungsunabhängigen Zellclustern.
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Beschreibung | Multidish |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 1 ml (Well) |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Nunclon Delta |
| Typ | Multi Dish |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur