missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen

Artikelnummer. 15846194
Click to view available options
Bodenform:
Konisch
Rund
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
4.5 ml
Gewindetyp:
Außen
Innen
intern
Modell:
Freistehend
Nicht selbststehend
Packungsgröße:
1500 Stück
1800 Stück
2500 Stück
300 Stück
400 Stück
450 Stück
500 Stück
960 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15846194

Marke: Thermo Scientific™ 368632

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.

Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.

  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 12.5 mm
Produkttyp Röhrchen für Kryolagerung
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.492 in.
Kapazität (metrisch) 1.8 ml
Bodenform Rund
Material Polypropylen
Gewindetyp intern
Länge (angloamerikanisch) 1.929 Zoll
Länge (metrisch) 49 mm
Anzahl pro Packung 450
Modell Freistehend
RNase-frei Ja
Dampf LN2 (bis -150 °C) Ja
Produktlinie Nunc
Sterilität Steril
Einhandbedienung Nein
Verpackungsmenge 450/Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (angloamerikanisch) 0,06086 oz.
DNase-frei Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Bedruckt Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt