Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ weiße 384-Well Mikrotiterplatten mit transparentem Boden
Farbe:Weiß, durchsichtiger Boden; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Ohne Deckel; Typ: Boden aus optischem Polymer
Marke: Thermo Scientific™ 242763
Additional Details : Gewicht : 2.35188kg
Description
Ausführen von Lumineszenzmessungen und anderen mikroskopischen Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well-Platten weiß mit transparentem Boden. Diese Mikrotiterplatten verfügen über maximales Reflexionsvermögen und minimale Autolumineszenz.
Das abgerundete rechteckige Wellformat bietet optimalen Zugang für Dispenser und Reader.- Poly-D-Lysin- und Collagen-Beschichtungen sind optimal für Zellen mit niedriger Adhäsion oder geringem Wachstum geeignet – die gleichmäßige Beschichtung erzeugt eine positive Ladung auf der Oberfläche, durch die Zellanhaftung, -wachstum und -differenzierung sichergestellt werden.
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die ohne Anhaftung wuchern und wachsen, und ist optimal zum Aufbringen eigener Beschichtungen in Ihrem Labor geeignet.
- Obere Kammer aus Polystyrol mit einer Bodenplatte aus Deckglas (Nr. 1,5) oder Polystyrol
- Arbeitsvolumen: 10 bis 120 μl
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Specifications
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten entsprechen den Vorgaben der American National Standards (ANSI/SBS 1-2004). | |
16 x 24 | |
Nunc™ | |
Boden aus optischem Polymer | |
120 μl | |
10 bis 120 ml | |
Unbehandelt | |
30 |
Ohne Deckel | |
10 Packungen, 30 Kartons | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
Polystyrol | |
384 | |
Nicht steril | |
Flach | |
10 |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.