Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gewebekit für QIAcube™
Das Kit wurde für die Verwendung mit dem automatisierten QIAcube™ Spin-Säulensystem entwickelt, das die höchste Empfindlichkeit bei der Aufreinigung von Gesamt-DNA aus klinischen oder forensischen Proben, Geweben, Zellen, Hefen, Bakterien oder Viren bietet.
Marke: Macherey-Nagel™ 740952.240C
Additional Details : Gewicht : 0.96000kg
Beschreibung
NucleoSpin™ Gewebe
- Allround-Kit mit hoher DNA-Rückgewinnung und -Reinheit
- Zuverlässige DNA-Aufreinigung gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
- Mehr als 16 optimierte Unterstützungsprotokolle verfügbar
- Geeignet für eine Vielzahl von Ausgangsmaterialien aus klinischen oder forensischen Proben
- DNA aus Gewebe (z. B. Mausschwänzen)
- DNA aus Zellen (z. B. kultivierte menschliche oder tierische Zellen, Bakterien, Hefe)
- DNA aus klinischen Proben (z. B. Stuhl, Urin, Biopsieproben)
- DNA aus forensischen Proben (z. B. getrocknete Blutflecken, Haare, Tupfer, Zigarettenkippen)
- DNA aus FFPE-Gewebe
- DNA aus Blutprobenspeicherkarten (z. B. NucleoCard™)
- Typische Downstream-Prozesse: Multiplex-PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Grüne Bande | |
Mini-Spin-Säule | |
Menschliches Gewebe oder menschliche Zellen, Tierisches Gewebe oder tierische Zellen | |
Elutionsvolumen: 60–100 μl | |
Aufreinigung genomischer DNA aus Gewebe und Zellen | |
240 Aufreinigungen | |
< 25 mg Gewebe; 102 bis 107 Zellen | |
20 – 35 μg (25 mg Mausleber) |
Raumtemperatur (18–25 °C) | |
Silika-Membran-Technologie | |
Bindungsvermögen: 60 μg | |
QIAcube automatisiertes Spin-Säulen-System | |
NucleoSpin Gewebesäulen, Puffer, Proteinase K | |
A260/A280: 1,7–1,9 | |
20 min/Aufbereitung |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin Tissue
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol