missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Core Kit, 96-Well-Kit zur Plasmid-DNA-Reinigung

Artikelnummer. 15839107
Ansicht ändern
Click to view available options
24 x 96 Präparate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15839107 24 x 96 Präparate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15839107 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740616.24
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schnelle Mini-Präparation von Plasmid-DNA im bewährten 96‐Well-Format.

NucleoSpin™ 96 Plasmid Core Kit zur Isolierung von Plasmid-DNA in Sequenzierungsqualität

  • Zeitsparende parallele Isolierung von Plasmid-DNA
  • Verarbeitung von bis zu 5 ml Bakterienkultur
  • NucleoSpin™ 96 Filterplatten zur bequemen Filtration von Bakterienlysaten
  • Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
  • Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung unter Vakuum
  • Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination (nicht im Core Kit enthalten, separat oder im Komplettset erhältlich).

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format 96-Well-Mikrotiterplatten
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Probentyp E. coli-Kultur
Effizienz Bindungsvermögen: 20 μg
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 75–150 μl
Endprodukttyp Sequenzierfähige Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Liquid Handling-System, Vakuum
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Isolierung mit hohem Durchsatz
Anzahl Proben 24 x 96
Probenvolumen 1–5 ml
Größe < 15 kbp
Prüfzeit 45 min/Platte
Ertrag 4 - 6 μg/ml Kultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 96 Plasmid Core Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch mit wasser gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, dodecyl sulphate sodium salt, guanidine hydrochloride, Rnase
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.