missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSpin 96 Blood Core Kit (4x96) 4 x 96 preps for the isolation of genomic

Artikelnummer. 12798422
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12798422

Marke: Macherey-Nagel™ 740456.4

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mehrzweck-Aufreinigung hochwertiger DNA aus Vollblut im bewährten 96 Well-Plattenformat.

NucleoSpin™ 96 Blood wurde für die parallele Isolierung genomischer DNA aus Vollblut entwickelt.
Nach der Lyse von Blutzellen wird genomische DNA selektiv an eine Silikamembran gebunden, während Kontaminanten effektiv abgewaschen werden. Die Elution ist auch unter Vakuum ohne Kreuzkontamination möglich. Aufgrund seiner Plattenkonstruktion und der Möglichkeit, das gesamte Verfahren unter Vakuum durchzuführen, kann NucleoSpin™ 96 Blood leicht an gängige Liquid-Handling-Geräte angepasst werden, um eine vollautomatische Verarbeitung ohne manuelle Interaktionen zu ermöglichen. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Blood Bindungsplatte, MN-Waschplatte, Puffer, Proteinase K, 15 ml-Röhrchen, Deckelstreifen, quadratischer Well-Block, Gestell mit Röhrchenstreifen.
Erforderliche Geräte:
Vakuumverarbeitung - Die NucleoSpin 96 Blood Kits lassen sich manuell mit der NucleoVac 96 Vakuumkammer verwenden. Für die Vakuumverarbeitung der 8-Well-Streifen ist das wiederverwendbare Starterset A mit Säulenhaltern A und Blindstreifen erforderlich. Für die Automatisierung auf Laborplattformen mit standardmäßigen 96 Well-Vakuumkammern ist außerdem der Startersatz A erforderlich.
  • Silika-Membrantechnologie
  • Ausbeute: 4 μg bis 6 μg
  • Probenmaterial: ≤200 ul Vollblut/2 x 106 Kulturzellen
  • Elutionsvolumen: 100 μ l
  • Bindungsvermögen: 20 μ g
  • Vorbereitungszeit: 70 min/Platte
  • Format: 96-Well Platten
  • Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb
  • Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
Geeignet für Vollblut (Mensch oder Tier); Vollblut mit Citrat, EDTA, und Heparin behandelt.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 18°bis 25 °C
Format 96-Well-Mikrotiterplatten
Probentyp Blut, Zellen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation der DNA
Anzahl Reaktionen 384 Aufreinigungen
Probenvolumen 200 l Vollblut (menschlich oder tierisch, frisch oder gefroren, mit Citrat behandelt, EDTA, Heparin, Oder CPDA), 2x106 kultivierte Zellen
Größe 300 bp bis ca. 50 kb
Ziel DNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt