missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSnap™ Plasmid-Midi-Säulen
Click to view available options
Menge:
10 Säulen
50 Säulen
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
NucleoSnap™ Plasmid-Midi-Säulen
- Produziert gebrauchsfertige transfektionsfähige DNA für empfindliche Downstream-Prozesse
- Kein alkoholisches Fällungsmittel erforderlich
- Isoliert bis zu 250 μg Plasmid-DNA in nur 35 Minuten
- Einfaches Verfahren: DNA-Fällung – Filtration – Waschen – Elution
- Salzreiche/ethanolische Waschschritte zur Entfernung von Kontaminanten
- Elution mit wenig Salz oder Wasser
Spezifikation
Spezifikation
Format | Brechsäule |
Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
Endprodukttyp | Plasmid-DNA |
Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSnap™ Plasmid Midi-Kit; NucleoVac 24 Vakuumkammer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA |
Enthält | Nur Säulen |
Produkttyp | NucleoSnap Plasmid Midi-Säulen |
Menge | 10 Säulen |
Probenvolumen | Elutionsvolumen: 200–500 μl |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Sicherheit und Handhabung



Produktidentifikator
- NucleoSnap Plasmid Midi
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: RNase; sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), 2-propanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSnap™ Plasmid-Midi-Säulen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur