missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Tissue Prefilled Plates for DNA Purification from Cells and Tissues
Click to view available options
Isolation Technology:
Beads
Packungsgröße:
96 Reaktionen
Beschreibung
- The reliable chemistry of our NucleoMag Tissue kit is prefilled into convenient deep-well plates.
- NucleoMag Tissue Prefilled Plates are compatible with the MN extraction robots MagnetaPure 32 Plus and IsoPure Mini.
- < 20 mg Human/Animal Tissue, < 106 Cells
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Human Tissue, Cells, Animal Tissue |
| Fassungsvermögen | 0.4 μg/μL Beads |
| Inhalt und Lagerung | 96 Preps |
| Format | Beads |
| Isolation Technology | Beads |
| Probentyp | Human Tissue,Cells,Animal Tissue |
| Elutionsvolumen | 100 μL |
| Endprodukttyp | DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation of DNA |
| Anzahl Reaktionen | 96 Prep |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur