missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag SEP Magnetabscheider
Click to view available options
Produkttyp:
SEP 24
SEP Maxi
SEP Mini
Zur Verwendung mit (Geräte):
1,5/2,0 ml-Röhrchen
24-Well Platte
50 ml-Röhrchen
Anzahl Proben:
4
12
24
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- NucleoMag™ Kits basieren auf der Magnet-Bead-Technologie und ermöglichen eine schnelle gleichzeitige Aufreinigung qualitativ hochwertiger Nukleinsäuren
- NucleoMag™ Beads werden vom Magneten im Separator angezogen, der die Entfernung des Waschpuffers oder die Rückgewinnung des Elutionspuffers mit gereinigter DNA ermöglicht
- Besteht aus einem Polytetrafluorethylen(PTFE)-Sockel und magnetischen Stiften
- Beständig gegen verdünnte Essigsäure, Ethanol, Guanidin-HCl, NaCl, NaOH und SDS
- Längere Exposition gegenüber Chemikalien vermeiden; nicht autoklavieren
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Beschreibung | PTFE-Basis, Magnetstifte |
| Nachweisverfahren | Magnetisch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 24-Well Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Trennung mit NucleoMag™ Kits |
| Anzahl Proben | 24 |
| Produkttyp | SEP 24 |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur