missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 75/4.6 NUCLEODUR C8 Gravity, 5 μm Länge: 75 mm, ID: 4,
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760749.46
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Monomeres Octyl | |
Monomeres Octyl | |
Für anspruchsvolle analytische Trennungen | |
600 bar (8700 psi) | |
Sphärisch | |
1 bis 11 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |
Analytische Trennsäule | |
4,6 mm | |
75 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C8 Schwerkraft | |
11% | |
Ja | |
Edelstahl |