missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Varioprep VP HPLC-Säulen

Artikelnummer. 12626009 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12626009

Marke: Macherey-Nagel™ 762556.100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 18 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase

Spezifikation

Säulenformat Präparative Säule
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit Komplexe analytische und präparative Trennungen von basischen, neutralen und sauren Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren, Pestiziden, fettlöslichen Vitaminen, Aldehyden, Ketonen und phenolischen Verbindungen
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 110 Å
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 HT
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 18%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Präparative Varioprep HPLC-Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt