missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ North™ NorthFlex Oil-Grip™ Handschuhe
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
- Die Nitrilbeschichtung ist mit Tausenden von mikroskopisch kleinen Taschen strukturiert, die Flüssigkeiten von der Oberfläche des Handschuhs wegleiten
- Die MicroFinish™ Oberfläche ermöglicht einen hohen Oberflächenkontakt zwischen Handschuhen und ölgesättigten Objekten
- Die zweistufige Beschichtung ist für Flüssigkeiten undurchlässig, damit die Hände trocken bleiben
- Der leichte, nahtlose Nyloneinsatz mit 13 Gauge ist weich und flexibel
- Das Strickhandgelenk verhindert, dass Schmutz und Verunreinigungen in den Handschuh gelangen
- Die dunklen Farben verbergen Schmutz und Verunreinigungen für eine längere Tragezeit
Spezifikation
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grün |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon |
Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
Größe | Klein |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Serie | NF35 |
Yarn Gauge | 13 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'