missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Millex™ Spritzenfiltereinheit, hydrophiles PTFE, 0,45 μm
Niedrigste extrahierbare Substanzen, wodurch die Hintergrundwerte empfindlicher Analysen wie UHPLC und LC-MS optimiert werden
Marke: Merck SLLGX13NK
Additional Details : Gewicht : 0.39410kg
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit hydrophilem PTFE- Niedrigste extrahierbare Substanzen, wodurch die Hintergrundwerte empfindlicher Analysen wie UHPLC und LC-MS optimiert werden
- Filtration proteinhaltiger wässriger oder organischer Lösungen
- Das Gehäusematerial aus Polypropylen beinhaltet eine geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen und verfügt über eine umfassende chemische Kompatibilität
Spezifikation
Blau | |
Chemistry: PTFE/Gerätematerial: PP | |
0,2 μm | |
0,8 cm² | |
PP | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
1000 | |
<10 ml | |
13 mm |
Ja | |
Millex-LG hydrophiles PTFE | |
Nicht steril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Hydrophil | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Millex Spritzenfiltereinheit | |
21 mm | |
13 mm |