missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Rückschlagventil mit konischen Tüllen PP

Rückschlagventile mit geprägtem oder schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar.

Marke:  Buerkle™ 8714-1006

Additional Details : Gewicht : 0.00600kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15316297

Menge Preis
1 4.07 CHF / 1 Stück
10 3.52 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
22-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

Rückschlagventile mit geprägtem oder schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar.

  • Druckbelastbar max. 4 bar
  • Betriebstemperatur +0 bis +40 °C
  • Mit PP-Ventilkugel, auf Anfrage auch mit Kugel aus Edelstahl oder PTFE
Spezifikation

Spezifikation

Transparent
Polypropylene
0°C
0.006 kg
40 °C
72 mm
5-9mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation