missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Stickstoffröhrchen mit NS-Absperrhahn, Buchse

Artikelnummer. 10355981
Click to view available options
Beschreibung:
Fassungsvermögen: 10 mL
Fassungsvermögen: 25 mL
Fassungsvermögen: 50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10355981

Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03370128

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nützlich für die Handhabung von luftempfindlichen Materialien in einer versiegelten Umgebung mit Inertgas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Stickstoff-Röhrchen mit NS-Absperrhahn und Buchse bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.

  • Mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
  • Die Schliffverbindung zeichnet sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und eine ausgezeichnete Dichtheit aus.
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel

Spezifikation

Beschreibung Fassungsvermögen: 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Enthält Steckdose und NS-Absperrhahn
Produkttyp Stickstoffrohr
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt