Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Sterling™ Nitrile Xtra™ beidseitig tragbare Handschuhe – Grau
Kimtech™ Sterling™ Nitrile Xtra™ Handschuhe schützen vor Kontamination durch Chemikalienspritzer und Mikroorganismen.
Marke: Kimberly-Clark™ 98344
Beschreibung
Kimtech™ Sterling™ Nitrile Xtra™ Handschuhe schützen vor Kontamination durch Chemikalienspritzer und Mikroorganismen. Dadurch wird ein nahtloser Schutz gewährleistet, wann und wo er zählt. Die extralangen ungepuderten Handschuhe sind ideal für den Einsatz in Forschungs- und Produktionseinrichtungen für Forensik, Biowissenschaften und unsterile Anwendungen in der Arzneimittelherstellung.Die Handschuhe verfügen über eine lange Handgelenklänge und wurden mit einem innovativen Ansatz aus synthetischem Nitril-Polymer hergestellt. So entstehen statisch ableitende Handschuhe mit einer Spitzendicke von nur 0,9 mm, aber mit ausgezeichneter Zugfestigkeit für den anspruchsvollen Prozess. Diese patentierten physikalischen Eigenschaften bieten den Komfort und die einfache Handhabung von Latex, jedoch mit dem verbesserten chemischen und mechanischen Schutz von Nitril, zusammen mit einem reduzierten Potenzial für allergische Typ-1-Handschuhreaktionen.Die Präzisionsfertigung reduziert das Kontaminationsrisiko und sorgt dafür, dass Nitrilhandschuhe ein hohes Maß an Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gewährleisten. Manschetten mit Rollrand und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine ausgezeichnete Handhabung von nassen und trockenen Materialien, und die beidseitig tragbaren Handschuhe wurden umfassend unter strengen Bedingungen getestet.Darüber hinaus sorgen die dünne Nitrilkonstruktion und die effiziente Verpackung unserer chemikalienbeständigen extralangen Handschuhe für bis zu 33 % weniger Abfall. Außerdem sind sie in Kartons mit bis zu 50 % mehr Inhalt als bei herkömmlich verpackten Handschuhen erhältlich.Verfügbare Größen/Artikelnummern:XS – 98341S – 98342M – 98343L – 98344XL – 98345 10 Kartons x 100 beidseitig tragbare, graue Handschuhe, L, (1.000 gesamt)
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,
- Hergestellt mit unserer Sterling™-Technologie, die Sicherheit und Komfort kombiniert. Die effiziente, umweltfreundliche Konstruktion minimiert Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden.
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen mit zertifiziertem Schutz vor einer Vielzahl von Kontaminanten und Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln.
- Die extralangen Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, beidseitig tragbar und grau.
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
- Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
- Sie enthalten kein Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Träger verringert wird.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von XS bis XL.
Spezifikation
Grau | |
Nitril | |
Chemical | |
Steril | |
EN 374-1:2003, EN 374-3:2003, ASTM 6978-05, AQL 0.65 / EN 374-2 |
Langer Rollrand | |
100/Pckg. | |
L | |
30 cm |