missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
New Fuchsin, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | New Fuchsin |
| Farbe | Grün |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 365.91 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- New Fuchsin
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: New Fuchsin
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur