missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ Excella™ E2, 230 V/50/60 Hz, Orbit 1,9 cm (0,75 in)
Beschreibung
New Brunswick™ Excella™ E2, 230 V/50/60 Hz, Orbit 1,9 cm (0,75 in) – Hochbelastbarer Gegengewichtsantrieb mit bürstenlosem Gleichstrommotor und dauergeschmierten Lagern, mit langer Lebensdauer, praktisch wartungsfrei – Die selbstkorrigierende Mikroprozessorsteuerung kompensiert automatisch Arbeitslast- und Spannungsänderungen, um vom Bediener programmierte Sollwerte beizubehalten – Mit Beschleunigungs-/Verlangsamungsschaltung, die plötzliche Starts und Stopps verhindert – zertifiziert. Erfüllt die cETL-, UL-, CSA- und CE-Normen – die große, deutlich sichtbare 9/16-Zoll-LED-Zeichenanzeige zeigt ein Menü mit Funktions-/Statusanzeigen an, darunter Geschwindigkeits-, Zeit- und Selbstdiagnoseanzeigen – Schütteln: 50 bis 400 U/min, ±2 U/min – Schüttelorbit mit 3/4 in. Durchmesser – vielseitige 33 × 28 cm (13 × 11 in) messende Zubehörplattform (separat erhältlich) für Kolben bis 500 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 1,9 cm (0,75 in.) |
| Drehzahlbereich | 50 bis 400 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 45,5 x 40 x 21,6 cm (15,8 x 17,9 x 8,5 in.) |
| Breite (angloamerikanisch) | 15,8 in. |
| Breite (metrisch) | 40 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 52 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 24 kg |
| Mehr anzeigen |
0
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur