missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dr.Weigert™ Neodisher FA

Artikelnummer. 11935477
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 kg
Packungsgröße:
25 KG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11935477

Marke: Dr.Weigert™ 410126

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Neodisher LaboClean FA – alkalisches Reinigungsmittel, Flüssigkonzentrat für die automatisierte Reinigung chirurgischer thermostabiler und thermolabiler Instrumente und anderer medizinischer Geräte oder Laborgeräte. Vielseitiges und konzentriertes Reinigungsmittel.

  • Alkalireiniger, Flüssigkonzentrat
  • neodisher LaboClean FA wird zur Reinigung bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Frei von Tensiden und aktivem Chlor
  • Exzellente Materialkompatibilität
  • Enttfernt Blut, Protein, Kulturmedien und Gelatine
  • Dosierung zwischen 2 und 4 ml

Spezifikation

Produkttyp Neodisher Reinigungsmittel
Form Flüssig
pH 11,6 bis 11,8
Sterilität Unsteril
Material Dinatriummetasilikat, Kaliumsilikat, Kaliumhydoxid
Konzentration 1 bis 4 ml/l
Behältertyp Kanister
Dichte 1,5 g/cm3 (20 °C)
Beschreibung 390 x 290 x 240 mm
Gefiltert Gefiltert
Volumen (metrisch) 25 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher FA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: disodium metasilicate, dipotassium metasilicate, potassium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt