missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Nadeln

Artikelnummer. 13119185
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Länge (metrisch):
57 mm
85 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.47 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13119185

Marke: Trajan Scientific and Medical™ 037875

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ersatznadeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler

  • Ersatznadel zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler
  • Abnehmbare Nadel
  • Konische Spitze

Spezifikation

Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (metrisch) 0.47 mm
Länge (metrisch) 57 mm
Produkttyp Abnehmbare Nadel
Menge 2/Packung
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo RSH Autosampler
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt