missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain Stopfen aus Naturkautschuk
Click to view available options
Stopper Number:
38 D
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchten Umgebungen)
- DIN-Standard 18271
- Grau-blau
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 35 mm |
| Menge | 25 Packung |
| Farbe | Blau |
| Diameter (Metric) Bottom | 31 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 38 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen |
| Stopper Number | 38 D |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur