missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ark Plas Products™ Polypropylen-Y-Anschlussstücke, hochklassig, naturfarben

Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene Y-förmige Polypropylen-Verbinder mit Stecknippeln sind aus chargenrückführbaren, reinen Materialien gefertigt und für kritische Anwendungen geeignet.

Marke:  Ark Plas Products™ MDX71-PP0

Additional Details : Gewicht : 0.06300kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11821080

  • 216.87 CHF / 25 Stück


Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:

Die Standard-Stecktülle
  • Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
  • Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
  • Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
Die Hard-Line-Stecktülle
  • Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
  • Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
  • Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation

Spezifikation

Naturfarben
Polypropylen
25 Packung
Y
Autoklavierbar
Y-Schlauchverbinder
1/4 x 1/4 x 1/4 in.-Anschluss
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation